Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne mit Bindemittel Notfallset Universal grau, - 200l Aufnahmekapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonne mit Bindemittel Notfallset Universal grau, - 200l Aufnahmekapazität
Tonne mit Bindemittel Notfallset Universal grau, - 200l Aufnahmekapazität
Tonne mit Bindemittel Notfallset Universal grau, - 200l Aufnahmekapazität
Artikel-Nr.:
     5272-11812
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     KGG1
EAN/GTIN:
     4251534206772
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Bindemittel Universal grau aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser nimmt alle Flüssigkeiten auf, nicht für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet. Tonne aus PEHD gelb, Kunststofftonne mit zwei Rädern und Deckel Abmessung (LxBxH): 570x730x1060 mm Gewicht: 28 kg Inhalt bestehend aus: 2 Paar Handschuhe, 10 Entsorgungssäcke, 120 Tücher 400x500 mm, 4 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 4 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 25 Wischtücher
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KGG1; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 439,54*
€ 523,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.