| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-11824 Herst.-Nr.: KGH2 EAN/GTIN: 4251534207854 |
| |
|
| | |
| Kunststoffrollwagen mit Tuchrollen-Abwickler und verschließbarem Schrank. Material aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, nimmt alle Flüssigkeiten auf. Nicht für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet. Abmessung LxBxH: 640x720x1520 mm Gewicht: 55 kg Inhalt bestehend aus: 2 Schutzbrillen, 2 Paar Handschuhe, 15 Entsorgungssäcke, 150 Tücher 400x500 mm, 1 Tuchrolle 400 mm x 40 m, 3 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 30 Wischtücher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KGH2; PROTECTO |
| | |
| |