Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsnotdusche Körperdusche, Standmodell - gem. DIN EN 15154-1 und 5 komplett aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsnotdusche Körperdusche, Standmodell - gem. DIN EN 15154-1 und 5 komplett aus Edelstahl
Sicherheitsnotdusche Körperdusche, Standmodell - gem. DIN EN 15154-1 und 5 komplett aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5272-11928
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     511-20-000
EAN/GTIN:
     4260294061064
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Geeignet für Industrie- und Laboranwendungen.  Rohre aus Edelstahl, Buntmetall oder verzinktem Material - außen mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung aus Polyamid 11 gegen Korrosion geschützt. Gut sichtbar als Notfalleinrichtung durch Farbe RAL 1016 Gelb. Bei den komplett aus Edelstahl gefertigten Modellen, ist die Oberfläche der Rohre elektropoliert, blank.   Absperrarmatur mit Edelstahl-Kegel und Buntmetallgehäuse, verchromt. Empfohlener Mindestdruck 2 bar (fließend) / Maximaldruck 4 bar oder 8 bar (in Abhängigkeit von der angeschlossenen Notdusche oder -kombination). Spezielles Kegeldesign (Edelstahl/Körper Buntmetall, Oberfläche vergütet)  für Notduscheneinrichtungen zum Schutz vor Verklemmen oder Verkalkung, auch nach längerer Inaktivität. Optimale Funktion auch nach mehr als 100.000 Zyklen. Inklusive integriertem Mengenregler, max. 110 L/min   Frostsichere Modelle geeignet für Industrieanwendungen im Freien. Betätigung der Absperrarmaturen im Frostbereich über Spindelverlängerung. Montage der Absperrarmaturen im frostfreien Bereich im Boden (Erdarbeiten mit Erstellung eines Kiesbetts notwendig). Die Steigrohre werden nach der Betätigung über eine Drei-Wege-Armatur entleert   Betätigung durch Zugstange / Schließung manuell - Absperrarmatur nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche freistehend, körperdusche erbstößer, notdusche, Körpernotdusche; Augendusche; Notdusche; 511-20-000; Erbstößer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.208,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,42*
€ 1.590,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,86*
€ 1.578,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,90*
€ 1.519,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,80*
€ 1.478,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,93*
€ 1.438,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.