Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkombination Körper-/(starre) Augendusche - mit Becken, Duschköpfe E-Plast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkombination Körper-/(starre) Augendusche - mit Becken, Duschköpfe E-Plast
Wandkombination Körper-/(starre) Augendusche - mit Becken, Duschköpfe E-Plast
Artikel-Nr.:
     5272-11943
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     540-01-010
EAN/GTIN:
     4260294060296
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Geeignet für Industrie- und Laboranwendungen.  Rohre aus Edelstahl, Buntmetall oder verzinktem Material - außen mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung aus Polyamid 11 gegen Korrosion geschützt. Gut sichtbar als Notfalleinrichtung durch Farbe RAL 1016 Gelb.   Absperrarmatur mit Edelstahl-Kegel und Buntmetallgehäuse, verchromt. Empfohlener Mindestdruck 2 bar (fließend) / Maximaldruck 4 bar oder 8 bar (in Abhängigkeit von der angeschlossenen Notdusche oder -kombination). Spezielles Kegeldesign (Edelstahl/Körper Buntmetall, Oberfläche vergütet)  für Notduscheneinrichtungen zum Schutz vor Verklemmen oder Verkalkung, auch nach längerer Inaktivität. Optimale Funktion auch nach mehr als 100.000 Zyklen. Inklusive integriertem Mengenregler, max. 110 L/min   Betätigung der Körperdusche durch Zugstange / Schließung manuell - Betätigung der Augendusche durch Druckplatte. Absperrarmaturen nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 569,37*
€ 663,34*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 665,56*
€ 759,27*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,62*
€ 880,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,01*
€ 858,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,67*
€ 832,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.