Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double-Duty Vertical Drum Sure-Grip® EX - Sicherheitsschrank, Tür manuell schließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Double-Duty Vertical Drum Sure-Grip® EX - Sicherheitsschrank, Tür manuell schließend
Double-Duty Vertical Drum Sure-Grip® EX - Sicherheitsschrank, Tür manuell schließend
Artikel-Nr.:
     5272-15151
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB8992601
EAN/GTIN:
     0697841126787
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
fass schrank
Gelbe Double-Duty-Schränke zur sicheren Aufbewahrung brennbarer Flüssigkeiten. Die Schränke verfügen über zwei separate Fächer, in denen ein 200 Liter oder 110 Liter Fass stehend und bis zu zwölf 19 Liter Sicherheitskanister aufbewahrt werden können. Die Schränke verfügen über eine selbstverriegelnde Tür mit Dreipunktverriegelung für maximalen Schutz unter Brandbedingungen. Das Verriegelungssystem wird automatisch aktiviert, wenn die Tür zugeschoben wird. Die Schränke verfügen über eine Auffangwanne mit Fassrollen und einen Regalboden von halber Tiefe im Fassfach sowie zwei verstellbare Regalböden von voller Tiefe auf der Kanisterseite. Stabile 18 G (1 mm) doppelwandige Stahlkonstruktion sorgt für ausgezeichnete Strapazierfähigkeit. Das selbstschließende Modell verfügt über ein Schmelzlot, das die Tür während des Gebrauchs weit offen hält und im Brandfall bei 74 ºC schmilzt, wodurch die Türen automatisch geschlossen werden. Außenmaße (BxTxH): 1500 x 860 x 1651 mm Gewicht: ca. 305 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrank für Fässer, Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB8992601; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
139 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.921,19*
€ 4.288,08*
Lager 5272
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 6.277,60*
€ 6.689,40*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.689,40*
€ 7.960,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.629,78*
€ 7.889,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.406,87*
€ 7.624,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.313,04*
€ 7.512,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.277,60*
€ 7.470,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.