Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHD-Flächenschutzelement KN-F-15/15 - mit PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHD-Flächenschutzelement KN-F-15/15 - mit PE-Lochplatte
PEHD-Flächenschutzelement KN-F-15/15 - mit PE-Lochplatte
Artikel-Nr.:
     5272-16212
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     KN-F-15/15/LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert Stellfläche mit herausnehmbaren PE-Lochplatten Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 1500 x 1500 x 150 mm Auffangvolumen: 275l Belastung: 1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: lochplatte schwarz, lochplatte, Flächenschutzelement; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; KN-F-15/15/LP; Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 887,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,76*
€ 1.230,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,75*
€ 1.178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,02*
€ 1.132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,83*
€ 1.056,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.