Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHD-Regalbodenwanne KN-RPO-18/24 - mit PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-16298
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert Stellfläche mit herausnehmbaren PE-Lochplatten Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 1780 x 1340 x 170 mm Auffangvolumen: 240l Belastung: 1000kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, auffangwanne kunststoff, lochplatte, Regalbodenwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; Regalwanne; Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,56*
€ 1.096,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,54*
€ 1.090,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,45*
€ 1.021,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,19*
€ 986,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,12*
€ 958,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.