Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Entsorgungsbehälter
>
Sicherheits-Sammelbehälter
>
Artikel
Öl-Entsorgungsbehälter mit SoundGard™ - Kapazität 20,0 Liter, silber, handbetrieben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5272-16514
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
JCN09104SI
EAN/GTIN:
0697841124349
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Für die Entsorgung ölgetränkter Lappen und zur Vermeidung von Bränden durch Funkenstreu oder Selbstentzündung: Der Deckel bleibt geschlossen, wenn er nicht verwendet wird, um den Inhalt von Feuerquellen zu isolieren und den verfügbaren Sauerstoff zu begrenzen. Die runde Konstruktion und der erhöhte Boden ermöglichen die Luftzirkulation um den Behälter herum, um die Wärme zu verteilen und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Rost zu reduzieren. Eine robuste Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung sorgt für chemische Beständigkeit. • mit SoundGard™ Stil: verringert die Geräuschkulisse beim Schließen in ruhigen Arbeitsumgebungen • schwenkbarer Tragegriff für Portabilität • Warnschild mit Piktogrammen reduziert Fehlkommunikation • FM-zertifiziert; erfüllt die TÜV-Anforderungen • mit selbstschließender Abdeckung Außenmaße: Ø 302 x 403 mm Kapazität: 20,0 Liter Gewicht: 4,32 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 5272
>
Reinigung / Notfall / Sicherheitsausstattung
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
,
Sicherheits-Sammelbehälter
,
justrite entsorgungsbehälter 20 l
,
sicherheits entsorgungsbehälter
,
justrite sicherheits-entsorgungsbehälter
,
Öl-Entsorgungsbehälter; Entsorgungsbehälter; JCN09104SI; Justrite
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 171,48*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 172,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5272
Versand:
Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen