Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2 feuerrot - zur Lagerung von 60 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 60-2 feuerrot - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-2 feuerrot - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-2 feuerrot - zur Lagerung von 60 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16683-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-51-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462022331
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Ohne Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssi Außenmaße (BxTxH): 900 x 800 x 220 mm Auffangvolumen: 68 Liter Gewicht: 34 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 60 Liter; 4471-51-0000-2; Bauer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 192,50*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,94*
€ 204,18*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 204,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,06*
€ 209,12*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 243,66*
€ 289,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 130,01*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.