Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AM-2 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AM-2 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne AM-2 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16719-gelb
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462017030
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Konische Bauform Ineinander stapelbar Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung Transportabel mit Gabelhubwagen und Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 415 mm Auffangvolumen: 225 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2 Fässer à 200 l Gewicht: 71 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne mit Gitterrost, Auffangwanne lackiert; 4447-02-0000-1; Bauer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,02*
€ 384,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,31*
€ 428,85*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,05*
€ 430,85*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 390,12*
€ 459,55*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 446,39*
€ 521,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,90*
€ 610,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,25*
€ 557,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,39*
€ 531,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.