Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2048 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2048 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2048 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16757-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-73-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462037717
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 1800 x 800 x 275 mm Auffangvolumen: 217 Liter Gewicht: 58 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-73-0000-5; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 266,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 267,31*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,58*
€ 296,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,45*
€ 302,68*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 339,23*
€ 391,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,50*
€ 423,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-2
ab € 221,35*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-1
ab € 220,89*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-3
ab € 221,58*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-4
ab € 222,37*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-7
ab € 253,64*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-2
ab € 302,53*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-1
ab € 300,74*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-3
ab € 302,77*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-5
ab € 302,89*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-4
ab € 302,92*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-7
ab € 336,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.