Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2050, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Typ SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Auffangwanne Typ SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-72-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-72-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462022676
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
815 mm
Versand-Höhe:
280 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
202 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
235 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
86 kg
Breite:
1800 mm
Höhe:
275 mm
Versand-Länge:
1800 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 358,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,57*
€ 359,66*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,92*
€ 397,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,59*
€ 403,98*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,15*
€ 405,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,94*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,79*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,26*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,98*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.