| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-18240-grau Herst.-Nr.: 4541-17-0000-5 EAN/GTIN: 4052462048485 |
| |
|
| | |
| hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Schüttgütern, ebenerdige oder mit Gabelstapler über Großcontainer robuste Stahlkonstruktion kippbar gelagerte Mulde Einfahrtaschen für Gabelstapler Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auski Außenmaße (LxBxH): 1340 x 1200 x 1275 mm Schüttkantenhöhe: 1175 mm Inhalt: ca. 700l Tragfähigkeit: 1000 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippwagen, kippwagen, spänewagen traglast 1t, Kippmulde, Kippbehälter Gabelstapler, Kippmulde Gabelstapler, Anbaugerät Gabelstapler, Kippbehälter stapleranbau, Kippmulde stapleranbau ; 4541-17-0000-5; Bauer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,03* | € 974,51* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 880,33* | € 974,53* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,84* | € 1.044,15* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,33* | € 1.048,75* | | | | Lager 5272 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,56* | € 1.125,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|