Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschendepot Typ GFL-D 2 - aus Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschendepot Typ GFL-D 2 - aus Stahl, verzinkt
Gasflaschendepot Typ GFL-D 2 - aus Stahl, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5272-19193
Hersteller:
     STÖHR
Herst.-Nr.:
     19193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
gemäß den Richtlinien der TRGS 510 komplett aus verzinktem Stahlblech Seitenwände und Türen als Lochblech ausgeführt, Rückwand geschlossen Tür mit Griff-Zylinderschloß Stabiler Boden und Zwischenboden (Zubehör, nicht im Lieferumfang des Schrankes enthalten) als Stellfläche inklusive Kennzeichnung mit Warnsymbol zerlegte Anlieferung, leichte Montage Außenmaße (BxTxH): 1680 x 690 x 1500 mm Innenmaße (BxTxH): 1660 x 660 x 1470 mm Kapazität: 18 x 5 kg Druckgasflaschen oder 10 x 11 kg Druckgasflaschen oder 9 x 33 kg Druckgasflaschen ausgestattet mit Zwischenboden verdoppelt sich die Lagerkapazität für 5 kg und 11 kg Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.046,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,50*
€ 1.459,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,03*
€ 1.458,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,48*
€ 1.383,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,21*
€ 1.329,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,47*
€ 1.245,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.