Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschendepot Typ GFL-D 5 - aus Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschendepot Typ GFL-D 5 - aus Stahl, verzinkt
Gasflaschendepot Typ GFL-D 5 - aus Stahl, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5272-19627
Hersteller:
     STÖHR
Herst.-Nr.:
     19627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
gemäß den Richtlinien der TRGS 510 komplett aus verzinktem Stahlblech Seitenwände und Tür als Lochblech ausgeführt, Rückwand geschlossen Türen mit Griff-Zylinderschloß Stabiler Boden und Zwischenboden (Zubehör, nicht im Lieferumfang des Schrankes enthalten) als Stellfläche inklusive Kennzeichnung mit Warnsymbol zerlegte Anlieferung, leichte Montage Außenmaße (BxTxH): 4200 x 690 x 1500 mm Innenmaße (BxTxH): 4150 x 660 x 1470 mm Kapazität: 45 x 5 kg Druckgasflaschen oder 25 x 11 kg Druckgasflaschen oder 20 x 33 kg Druckgasflaschen ausgestattet mit Zwischenboden (nicht im Lieferumfang enthalten) verdoppelt sich die Lagerkapazität für 5 kg und 11 kg Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container 45 flaschen, gasflaschen container, Gasflaschendepot; Gasflaschen-Container; Gasflaschen-Depot; Gasflaschen-Gittercontainer; Gasflaschen-Lager; Gasflaschen-Lagerbox; Gasflaschen-Magazin; Gasflaschencontainer; Gasflaschendepot; Gasflaschenlager; Gasflaschenlagerbox; Gasflasche; 19627; Stöhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.379,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.701,57*
€ 3.214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,80*
€ 3.179,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.533,46*
€ 3.014,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.458,01*
€ 2.925,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,85*
€ 2.832,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.