Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer Typ GFL-CS 4x2 - aus Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer Typ GFL-CS 4x2 - aus Stahl, verzinkt
Gasflaschencontainer Typ GFL-CS 4x2 - aus Stahl, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5272-20646
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SGL-4x2
EAN/GTIN:
     4260145950592
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
sichere, gesetzeskonforme Lagerung von Gasflaschen nach TRG 280 (Technische Regeln für Druckgase) Aufbau: verzinkt Wände und Dachelemente aus verzinktem Stahlblech, Schneelastsicherheit 210 kg/m² Gitterroststellfläche, Bodenbelastbarkeit 500 kg/m² Bodenfreiheit durch Abstandhalter zur Bodenbelüftung und für den Staplertransport Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen 4 Kranösen für den bequemen Transport Montierte Anlieferung 2x 2-flügelige Tür, á 1750 mm breit und 1890 mm hoch Außenmaße (BxTxH): 4100 x 2100 x 2100 mm Innenmaße (BxTxH): 3975 x 1975 x 1935 mm Kapazität Gasflaschen: 134x 5 kg (Ø 230 mm) oder 80x 11 kg (Ø 300 mm) oder 72x 33 kg (Ø 320 mm) oder 134x 50 kg (Ø 230 mm)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.562,76*
€ 4.746,60*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.486,38*
€ 5.684,97*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 6.893,35*
€ 7.077,19*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.077,19*
€ 8.421,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.027,06*
€ 8.362,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.926,78*
€ 8.242,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.893,35*
€ 8.203,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.