Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC Standard XL - 4 Wannenböden, Flügeltüren, GS- und CE-Zeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC Standard XL - 4 Wannenböden, Flügeltüren, GS- und CE-Zeichen
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC Standard XL - 4 Wannenböden, Flügeltüren, GS- und CE-Zeichen
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC Standard XL - 4 Wannenböden, Flügeltüren, GS- und CE-Zeichen
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC Standard XL - 4 Wannenböden, Flügeltüren, GS- und CE-Zeichen
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC Standard XL - 4 Wannenböden, Flügeltüren, GS- und CE-Zeichen
Artikel-Nr.:
     5272-51038
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     29-201267-030
EAN/GTIN:
     4036361079849
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen gemäß TRGS 510 (Anhang 1) Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch MPA Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten mit GS- und CE-Zeichen Türfeststellanlage mit Thermoüberwachung Ergonomische Schlossanordnung in Griffhöhe Potentialausgleichslaschen auf dem Schrankdach für die Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren) Stellfüße von innen und aussen verstellbar Be – und Entlüftung in jeder Schrankebene Abluftanschluss auf der Schrankoberseite NW 75 Außengehäuse und Flügeltür mit hochbeständiger Pulverbeschichtung, Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten Oberfläche: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Tür RAL 1018 zinkgelb Ausstattung: 1 Stk. Bodenwanne 4 Stk. Wannenböden Material: Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 Außenmaße (BxTxH): 1194 x 612 x 2085 mm Innenmaße (BxTxH): 1098 x 469 x 1697 mm Auffangvolumen Bodenwanne: 33 l Höchstvolumen Einzelgebinde: 30 l Tragkraft: 75 kg Gewicht: ca. 451 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, Brandschutztresorwannenboden, Wannenboden Brandschutztresor, gefahrstoffschrank düperthal, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Sicherheitsschrank; Gefahrstoffschrank; feuerbeständiger Sicherheitsschrank; feuerfester Labor-Sicherheitsschrank; Gefahrgutschrank; Gefahrstoffschrank; GF-Schrank; Sicherheitsschrank feuerbeständig; 245-50069010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.954,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,82*
€ 3.925,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.263,38*
€ 3.883,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.107,34*
€ 3.697,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.027,14*
€ 3.602,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.954,22*
€ 3.515,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.