Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMbox 250 l grau/orange - kranbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMbox 250 l grau/orange - kranbar
CEMbox 250 l grau/orange - kranbar
Artikel-Nr.:
     5272-710333
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10333
EAN/GTIN:
     4052886328392
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Magazinbox
Werkzeugbox, Kleinteilebox: ideal zum Transport und Aufbewahren aus Polyethylen Behälter: grau Deckel: orange verstärkte Ausführung mit Kranösen spritzwasserdicht stapelbar mit Arrettierungsnocken Staplertaschen, integrierten Handgriffen, Deckelanschlag, 2 Exzenterverschlüssen Abmessung (LxBxH): 1240 x 600 x 570 mm Innenmaße (LxBxH): 1070 x 450 x 410 mm Inhalt: 250 l Tragfähigkeit einzeln: 100 kg Tragfähigkeit zweifach gestapelt: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Box, Materialbox, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, sammelbehälter kunststoff, werkzeugbox, Transportbox; Werkzeugbox; Kleinteilebox; Allzweck-Box; Allzweckbox; Magazinbox; Material-Box; Materialbox; Werkzeugbox; Werkzeugkasten; Werkzeugkiste; 120226; 7830307028; 669493; 600100133; 65E1982343; 32307; 121982343; 777915; 9900030088; D57-10333; 148611
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,01*
€ 525,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,28*
€ 525,09*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,99*
€ 528,65*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 479,50*
€ 531,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,34*
€ 533,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,48*
€ 632,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,30*
€ 626,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-10016
ab € 40,04*
Zubehör
CEMO
8170
ab € 50,26*
Zubehör
CEMO
8666
ab € 76,58*
Zubehör
CEMO
8171
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.