| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710527 Herst.-Nr.: 10527 EAN/GTIN: 4052886333549 |
| |
|
| | |
| zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen Entnahme- und Rücklaufleitung mit Schnellkupplung 3/8" Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung – die integrierte Belüftung ermöglicht eine kontinuierliche Entnahme ohne den Trolley zu öffnen Entnahmeleitung mit Absperrhahn – der Behälter lässt sich beim Transport per Absperrhahn komplett verschließen große Räder Ø 300 mm für einfaches Handling im Gelände und über Treppen Schwallwand integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Außenmaße (LxBxH): 1000 x 590 x 430 mm Inhalt: 100l Gewicht: ca. 17 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, hydraulik kupplung, mobile Dieseltankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Streugut-Behälter; Streugutbehälter; Streumittel-Behälter; Streumit; 34074; D57-138.1510.002 |
| | |
| |