| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-710814 Herst.-Nr.: 10814 EAN/GTIN: 4052886360644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus Polyethylen, Inhalt: 850 l mit integrierter Schwallwand Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels optische Füllstandsanzeige Leckagesonde Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 Zähler K24 Filter mit Wasserabscheider Automatik-Zapfpistole mit zweitem Innenbehälter aus Polyethylen für AdBlue®, Inhalt: 100 l mit Elektropumpe CENTRI SP30 5 m Befüllschlauch, Automatik-Zapfpistole Außenmaße (LxBxH): ca. 1300 x 1150 x 1300 mm Inhalt: 850/100 l Gewicht: ca. 380 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlagen; Tankstelle; D57-138.1717.014 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |