Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile AdBlue-Tankanlage Typ Blue-Mobil Easy 980l - Premium mit Elektropumpe 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile AdBlue-Tankanlage Typ Blue-Mobil Easy 980l - Premium mit Elektropumpe 12 V
Mobile AdBlue-Tankanlage Typ Blue-Mobil Easy 980l - Premium mit Elektropumpe 12 V
Mobile AdBlue-Tankanlage Typ Blue-Mobil Easy 980l - Premium mit Elektropumpe 12 V
Artikel-Nr.:
     5272-711146
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11146
EAN/GTIN:
     4052886391686
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Membranpumpen
Behälter mit Klappdeckel aus Polyethylen, einwandig für AdBlue ® zugelassen integrierte Staplertaschen, Tragegriffe und Zapfpistolenhalter Gurtführungen zur Transportsicherung Füllstutzen DN 150 mit Deckel Belüftung mit Druckentlastung mit Kranösen / Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Membranpumpe Cematic Blue, 12V ca. 30 l/min, 4 m Anschlusskabel mit Polzangen 4 m Zapfschlauch DN 19 Zähler K24 Schlauchaufroller 8 m Füllstandsanzeige Automatik-Zapfventil aus Kunststoff Außenmaße (LxBxH): ca. 1270 x 1070 x 1120 mm Inhalt: 980 l Gewicht ca. 122 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo membranpumpe, adblue tank, mobile AdBlue-Tankanlage; AdBlue Tankanlage; 11146; CEMO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.463,24*
€ 2.729,92*
Lager 5272
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.567,37*
€ 2.837,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.072,09*
€ 3.342,80*
Frei Haus
ab € 3.324,72*
€ 3.615,68*
€ 4,95*
ab € 3.416,37*
€ 3.718,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.837,31*
€ 3.376,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.799,14*
€ 3.330,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.680,79*
€ 3.190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.619,34*
€ 3.117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.567,37*
€ 3.055,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.