| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-711408 Herst.-Nr.: 11408 EAN/GTIN: 4052886443569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels optische Füllstandsanzeige Leckagesonde Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem CMO 10 SIM für bis zu 250 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel (SIM-Karte im Lieferumfang nicht enthalten) Modem für Datenfernübertragung GPS-Funktion elektronische Inhaltsanzeige Filter mit Wasserabscheider Automatik-Zapfpistole auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil Außenmaße (LxBxH): ca. 1360 x 1150 x 1300 mm Inhalt: 980 l Gewicht: ca. 525 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, mobile Tanklanlage, Feldbetankung; 11408; CEMO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |