Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschienen (Verladeschiene) - verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auffahrschienen (Verladeschiene) - verzinkt
Auffahrschienen (Verladeschiene) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5272-76878
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6878
EAN/GTIN:
     4052886116579
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
1 Paar ermöglicht das Befahren der Auffangwanne mit einer Fasskarre Länge: 1200 mm + 100 mm Auflageplatte befahrbare Breite: 140 mm Gewicht: 14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, Auffahrschienen; Auffangwanne ; Auffahrschiene; Laderampe; Verladeschiene; Verladesteg; 909381; 9130466193; CM0490; 7830101423; 34176; 651682; 600059597; 65E813027; 34176; 12813027; 600111; 149201-YY; 9900000176; 233-189; D57-6878
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 161,97*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 137,38*
€ 162,21*
Lager 5272
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,68*
€ 162,98*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 165,50*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 166,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,98*
€ 193,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,61*
€ 189,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,25*
€ 182,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,06*
€ 176,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,68*
€ 165,03
pro Paket
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7868
ab € 267,04*
Sonstiges
CEMO
7717
ab € 143,85*
Sonstiges
CEMO
5113
ab € 125,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.