Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne 40 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne 40 -
PE-Auffangwanne 40 -
PE-Auffangwanne 40 -
Artikel-Nr.:
     5272-77871
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7871
EAN/GTIN:
     4052886126103
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Außenmaße (LxBxH): 1.300 x 620 x 80 mm Auffangvolumen: 40 l Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 40 l, regal wanne, regalwanne cemo, PE; Auffangwanne; Auffang-Wanne; Auffangwanne GFK; Regal-Bodenwanne; Regal-Wanne; Regalwanne; 983693; 9130466161; 2000302761; 196750-YY; 213-403; D57-211.4300.000; 206101
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 93,86*
€ 119,47*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 129,89*
€ 162,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 165,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 166,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,70*
€ 175,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
7872
ab € 154,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.