Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1300xB620xH80mmPE schwarz o.Gitterrost 40l CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9130466161
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7871
EAN/GTIN:
     4052886126103
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleinteilen · aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
40 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
620 mm
Länge:
1300 mm
Gewicht:
5 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 40 l, regal wanne, regalwanne cemo, Auffangwannen, Fasswanne, Ölwanne, Regalwannen, Schadstofflagerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 93,99*
€ 118,80*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 162,68*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 171,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 171,55*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 150,21*
€ 184,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8077
ab € 129,97*
Ähnlich
CEMO
8076
ab € 91,38*
Ähnlich
CEMO
7872
ab € 152,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.