Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-PE-Auffangwanne 250/2 mit 2 Kufen - mit Zulassung und PE-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EURO-PE-Auffangwanne 250/2 mit 2 Kufen - mit Zulassung und PE-Rost
EURO-PE-Auffangwanne 250/2 mit 2 Kufen - mit Zulassung und PE-Rost
Artikel-Nr.:
     5272-78284
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8284
EAN/GTIN:
     4052886129531
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) Nr. Z-40.22-420 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten hochwertiges Polyethylen (PEHD), korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Stellfläche mit herausnehmbaren PE-Lochblechen Bodenfreiheit 100 mm mit 2 Kufen Außenmaße (LxBxH): 1.205 x 805 x 430 mm Auffangvolumen: 224 l Belastung: 600 kg Kapazität: 2 Fässer (à 200 l)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, cemo pe auffangwanne, lochplatte, fasswanne gfk, Euro-PE-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffang-Wanne; Auffangwanne PE; Fasswanne; Lochplatte; Lochplattensystem; Lochtafel; Lochwand; Regal-Bodenwanne; 516632; 65E813162; 12813162; 170998-YY; 215-634; D57-8284; 220791
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,52*
€ 312,79*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 303,56*
€ 355,67*
€ 4,95*
ab € 306,24*
€ 358,25*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,97*
€ 358,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,20*
€ 361,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-8288
ab € 36,59*
Zubehör
CEMO
CEMO-8358
ab € 86,95*
Zubehör
CEMO
CEMO-8325
ab € 126,94*
Zubehör
CEMO
CEMO-8324
ab € 93,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.