Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe CENTRI SP30 - mit Elektromotor 12 V, max. 50 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe CENTRI SP30 - mit Elektromotor 12 V, max. 50 l/min
Tauchpumpe CENTRI SP30 - mit Elektromotor 12 V, max. 50 l/min
Tauchpumpe CENTRI SP30 - mit Elektromotor 12 V, max. 50 l/min
Artikel-Nr.:
     5272-791000
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     91000
EAN/GTIN:
     4052886355008
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tauchpumpe CENTRI SP30 – geeignet für verschiedenste Behälter für AdBlue ®, Diesel/Biodiesel, Frischwasser und Frostschutzmittel passt durch fast jede Behälteröffnung ab Ø 56 mm verschleißarme Kreiselpumpe Elektromotor 12 V, max. 18 A 1,5 m Anschlußkabel Schlauchstutzen DN 19 als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend bedienerfreundlich kompakte, leichte Bauweise extrem leise kostengünstige Einsteigerlösung (optionales Zubehör: Netzgerät für 230 V (#710491), nicht im Lieferumfang enthalten) Außenmaße Pumpe (ØxL): 56 x 160 mm Volumenstrom: max. 50 l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauchstutzen, Tauchpumpe; CENTRI; 91000; CEMO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 107,80*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 112,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 118,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,46*
€ 119,14*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,78*
€ 121,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.