Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CENTRI SP30 CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cemo_Logo.jpg
Cemo_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003427031
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     91000
EAN/GTIN:
     4052886355008
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Ausführung: Diese kompakte Pumpe ist extrem leise und hat eine verschleißarme Kreiselpumpe. Elektromotor: 12 V, max. 18 A Außenmaße Pumpe: Länge 160 mm, Ø 56 mm Schlauchstutzen: DN 19 Spundlochadapter: Material: Gummi NBR, passend für 2'' BSP und S 70x6 Schlauch und Kabel: durchgehend, dadurch stufenlos auf jede Behälterhöhe einstellbar, einfach von Fass zu Fass wechselbar ohne zu schrauben Knickschutztülle: für Kabel und Schlauch Integriertes Be-/Entlüftungsventil Schlauchschelle zur Fixierung Einsatz: als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend Tauchpumpe CENTRI SP 30 Ausstattung: Ohne Zubehör, Anschlusskabel 1,5 m,
Weitere Suchbegriffe: tauchpumpe cemo, schlauchstutzen, 7003427031, 91000, 3427031
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 107,93*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,22*
€ 110,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 113,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 118,79*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 119,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 11 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 14 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.