Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE CEE-Verlängerung mit CEE-Stecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G6 | 10m Kabel) - in orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE CEE-Verlängerung mit CEE-Stecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G6 | 10m Kabel) - in orange
AS SCHWABE CEE-Verlängerung mit CEE-Stecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G6 | 10m Kabel) - in orange
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-59629
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59629
EAN/GTIN:
     4011160596292
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F

AS SCHWABE 59629 - CEE-Verlängerung mit CEE-Stecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G6 | 10m Kabel) - in orange

  • CEE-Verlängerung mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Klappdeckel
  • Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • Schutzart: IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
  • Spannung: 400V | 32A | max. 22kW | 5-polig | 6h
  • Geprüft nach DIN EN 50525-2 | IEC 60309
  • Baustellenleitung aus Polyurethan (H07BQ-F)
  • Verpackung: im Polybeutel mit Etikett
  • Kabelbezeichnung: H07BQ-F 5G6
  • Kabellänge: 10,0 Meter
  • Farbe: Orange
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.140000 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,70*
ab € 105,50*
€ 130,15*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 112,92*
€ 144,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 146,08*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 120,25*
€ 146,79*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,99*
€ 155,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 37,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,40*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,19*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,80*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 82,15*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 251,37*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 327,03*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 473,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 82,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,75*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,29*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.