Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G4 | 25m Kabel) - in orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G4 | 25m Kabel) - in orange
AS SCHWABE CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G4 | 25m Kabel) - in orange
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-59647
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59647
EAN/GTIN:
     4011160596476
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

AS SCHWABE 59647 - CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 32A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G4 | 25m Kabel) - in orange

Die BQ-Baustellenleitungen sind besonders geeignet für Baustellen und Industriebetrieb, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien sowie in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten.

  • Baustellen-Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung
  • Mit hochwertigem CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung mit Klappdeckel
  • Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • BQ-Baustellenleitungen besitzen eine Kautschuk-Isolierhülle
  • Schutzart: IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
  • Sind dauerhaft im Freien verwendbar
  • Leitung in orangener Sicherheitsfarbe
  • Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
  • Kabelbezeichnung: H07BQ-F 5G4
  • Ölbeständig und extrem abriebfest
  • Kabellänge: 25,0 Meter
  • Farbe: Orange
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
10.080000 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,70*
ab € 189,32*
€ 226,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 240,20*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 201,74*
€ 251,49*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 213,89*
€ 255,10*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 219,43*
€ 260,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 37,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,40*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,19*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,80*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 82,15*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,50*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 251,37*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 327,03*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 473,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 82,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,75*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.