Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 16A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G1,5 | 10m Kabel) - in orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 16A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G1,5 | 10m Kabel) - in orange
AS SCHWABE CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 16A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G1,5 | 10m Kabel) - in orange
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-60565
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60565
EAN/GTIN:
     4011160605659
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

AS SCHWABE 60565 - CEE Starkstromverlängerungskabel mit Phasenwendestecker & CEE-Kupplung (400V | 16A | 5-polig | 6h | IP44 | H07BQ-F 5G1,5 | 10m Kabel) - in orange

Die BQ-Baustellenleitungen sind besonders geeignet für Baustellen und Industriebetrieb, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien sowie in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten.

  • Baustellen-Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung
  • Mit hochwertigem CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung mit Klappdeckel
  • Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • BQ-Baustellenleitungen besitzen eine Kautschuk-Isolierhülle
  • Schutzart: IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
  • Spannung: 400V | 16A | 5-polig | 6h | max. 11kW
  • Sind dauerhaft im Freien verwendbar
  • Leitung in orangener Sicherheitsfarbe
  • Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
  • Kabelbezeichnung: H07BQ-F 5G1,5
  • Ölbeständig und extrem abriebfest
  • Kabellänge: 10,0 Meter
  • Farbe: Orange
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.300000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 6,70*
ab € 39,83*
€ 52,28*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,88*
€ 58,42*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,75*
€ 61,99*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 47,93*
€ 62,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 66,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 37,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,40*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,19*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,80*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 82,15*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,50*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 251,37*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 327,03*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 473,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 82,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,75*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,29*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.