Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE PVC-Schutzkontakt-Stecker (doppelter Schutzkontakt | 230V | 16A | IP20) - in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE PVC-Schutzkontakt-Stecker (doppelter Schutzkontakt | 230V | 16A | IP20) - in weiß
AS SCHWABE PVC-Schutzkontakt-Stecker (doppelter Schutzkontakt | 230V | 16A | IP20) - in weiß
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-62221
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62221
EAN/GTIN:
     4011160622212
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

AS SCHWABE 62221 - PVC-Schutzkontakt-Stecker (doppelter Schutzkontakt | 230V | 16A) - in weiß

  • Für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 1,5mm²
  • PVC-Schutzkontakt-Stecker mit doppeltem Schutzkontakt
  • Schutzklasse IP20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
  • Spannung: 230V | 16A
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.046000 kg
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 6,70*
ab € 1,72*
€ 2,66*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,15*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,85*
€ 3,15*
6 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,27*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62223
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
62225
ab € 3,17*
Ähnlich
as - Schwabe
62224
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
62220
ab € 1,72*
Ähnlich
as - Schwabe
62222
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.