Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt Stecker & Kupplung (H05VV-F 3G1,5 | IP20 | Länge: 3,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt Stecker & Kupplung (H05VV-F 3G1,5 | IP20 | Länge: 3,00m) - in schwarz
BRENNENSTUHL Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt Stecker & Kupplung (H05VV-F 3G1,5 | IP20 | Länge: 3,00m) - in schwarz
BRENNENSTUHL Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt Stecker & Kupplung (H05VV-F 3G1,5 | IP20 | Länge: 3,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-BRE-1165430
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1165430
EAN/GTIN:
     4007123022816
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

BRENNENSTUHL 1165430 - Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt Stecker & Kupplung (H05VV-F 3G1,5 | IP20 | Länge: 3,00m) - in schwarz

  • Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
  • Geeignet für den Einsatz im Innenbereich
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: PVC / Kunststoff
  • Kabellänge: 3,00 Meter
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.520000 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7739
10
€ 8,50*
ab € 4,3641*
€ 5,6341*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 5,74*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 5,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,37*
€ 6,06*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980030
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.