Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
METZ CONNECT 1502707624-B - OpDAT slide R Patchfeld (24x LC-D APC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5289-BTR-1502707624-B
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1502707624-B
EAN/GTIN:
4251394632971
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
metz connect lwl patchpanel 24 port
lwl patchpanel
METZ CONNECT 1502707624-B - OpDAT slide R Patchfeld (24x LC-D APC)
Kupplung: 24x LC-D APC
Steckverbindungsart: duplex
Zugentlastung: ja
Montagart: 1HE
Übertragungstechnik: LWL
Portnummerierung: Ja
Faser-Klasse: für OS2
Faser-Modentyp: Singlemode
Schliffart: APC
Faseraufbau: 9/125 um
Beschriftungsmöglichkeit: fester Zahlenaufdruck
Höheneinheit: 1HE
Einbautiefe: 244 mm
Maße (LxBxH): 256,9 x 481,8 x 43,6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.060000 kg
... >
IT (Hardware & Software)
>
Netzwerktechnik
>
Lichtwellenleiter (LWL)
Weitere Suchbegriffe:
lwl patchpanel lc-duplex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 bis 12 mm)
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,82*
Zubehör
Kabelverschraubung M25
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen