Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-2347170
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347170
EAN/GTIN:
     4006825656527
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

EINHELL TE-VC 36/25 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 25L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät)

Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/25 Li S-Solo bringt tiefe Reinheit in die heimischen vier Wände, den Fuhrpark oder auch auf die Baustelle als „Allround“-Reiniger.

Der Akku-Nass-Trockensauger ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie. 2x18V-Akkus der Serie sind für den Betrieb notwendig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Der Akku-Nass-Trockensauger ist mit einer hohen Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit ausgerüstet und verfügt über zwei Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung.
Mittels Wasserablassschraube im rostfreien 25l-Edelstahlbehälter kann das eingesaugte Schmutzwasser komfortabel abgelassen werden.
Große Räder und Rollen sorgen für einen einfachen Transport. Der Blasanschluss ist zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen geeignet. Ein Fehlluftregler befindet sich am Handgriff.
Am Akku-Nass-Trockensauger befindet sich eine praktische Halterung für das umfangreiche Zubehör.

In der Lieferung inklusive sind ein 2-teiliges Saugrohr aus Edelstahl und ein 2,50 Meter Plastiksaugschlauch (jeweils Ø 36 mm), je eine große Kombi-, Fugen- und Polsterdüse, außerdem Schaumstoff- und Faltenfilter sowie Papierschmutzfangsack.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
  • 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung
  • Edelstahlbehälter 25L - rostfrei und stabil
  • Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
  • Große Rollen und Räder für einfachen Transport
  • Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten
  • Hohe Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit
  • Wasserablassschraube zum Ablassen des eingesaugten Wassers
  • Fehlluftregler am Handgriff
  • 2-teiliges Saugrohr aus Edelstahl (Ø 36 mm)
  • Inkl. 2,50m Plastiksaugschlauch (Ø 36 mm)
  • Inkl. großer Kombi-, Fugen- und Polsterdüse
  • Inkl. Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschmutzfangsack
  • Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer
  • Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Auffangbehälter-Volumen: 25 Liter
  • Saugschlauchlänge: 2,5 Meter
  • Saugschlauchdurchmesser: 36 mm
  • Saugleistung: 150 mbar
  • Schalldruckpegel: 90 dBA
  • Motorspannung: 36 V
  • Motortyp: Bürstenmotor
  • Produktgewicht: ca. 6,75 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.950000 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubsaugerbeutel einhell nass, akku handsauger, einhell akku-handstaubsauger
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 149,18*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 118,84*
€ 149,20*
Lager 5289
pro Stück
€ 5,90*
ab € 120,85*
€ 151,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 126,68*
€ 159,11*
13 Tage
11
pro Stück
€ 6,29*
ab € 129,43*
€ 161,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351216
ab € 18,66*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 94,64*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 82,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.