Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Saugschlauch Premium für Nass- und Trockensauger mit 3-teiligem Adapter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL Saugschlauch Premium für Nass- und Trockensauger mit 3-teiligem Adapter Set
EINHELL Saugschlauch Premium für Nass- und Trockensauger mit 3-teiligem Adapter Set
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-2362005
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2362005
EAN/GTIN:
     4006825651980
Suchbegriffe:
Muffe Industriesauger
Nasstrockensaugeradapter
Nasstrockensaugerset
Ansauggarnitur

EINHELL 2362005 - Saugschlauch Premium für Nass- und Trockensauger mit 3-teiligem Adapter Set

  • Saugschlauch Premium für Nass- und Trockensauger
  • Nass-Trockensauger-Zubehör
  • 3-teiliges Adapterset
  • Länge: 370 mm
  • Breite: 92 mm
  • Höhe: 367 mm
  • Gewicht: ca. 0,6 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.040000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,87*
€ 33,74*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 24,96*
€ 33,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,48*
€ 34,15*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 41,37*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.