Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-3408001
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3408001
EAN/GTIN:
     4006825631746
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
einhell akku laubbläser
akku laubbläser

EINHELL TE-CB 18/180 Li-Solo - Akku-Bläser (18V Power X-Change | 2 Geschwindigkeitsstufen bis zu 180 km/h | ohne Akku & Ladegerät)

Der Einhell Akku-Bläser TE-CB 18/180 Li - Solo schaltet den Turbo ein beim Saubermachen. Inklusive dreier Aufblasadapter ist das Gerät vielseitig einsetzbar auf der Baustelle und in der Werkstatt. Dabei ist der Einhell Akku-Bläser flexibel verwendbar dank seines Akku-Betriebes. Elektrokabel und die Suche nach einer Steckdose gehören der Vergangenheit an. Der Bläser ist Mitglied der bewährten Power X-Change-Familie. Bei Werkzeugen und Gartengeräten der Einhell-Systemreihe sind die Akkus grenzenlos flexibel untereinander austauschbar. Befreien Sie die Baustelle von Staub und Schmutz, entfernen Sie Späne in der Werkstatt oder blasen Sie Bohrlöcher aus: Mit bis zu 180 Stundenkilometer und einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 15.500 Umdrehungen pro Minute hat der Akku-Bläser immense Kraft und Power. Dabei sorgt die Drehzahl-Elektronik für anwendungsgerechtes Arbeiten. Angenehm liegt der Akku-Bläser dank Softgrip in der Hand. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change Familie
  • 2 Geschwindigkeitsstufen für anwendungsgerechtes Arbeiten
  • Luftgeschwindigkeit v. bis zu 180km/h für beste Arbeitsergebnisse
  • Vielseitig einsetzbar: Baustelle - Werkstatt - Garten
  • Angenehmes Arbeiten dank Softgrip
  • Inkl. 3x Aufblasadapter für vielseitige Anwendungsgebiete
  • Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Blas-Luftstrom (Gang 1): 130 km/h
  • Blas-Luftstrom (Gang 2): 180 km/h
  • Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 11.500 min^-1
  • Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 15.500 min^-1
  • Maße (LxBxH): 280 x 145 x 185 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.380000 kg
Weitere Suchbegriffe: einhell laubbläser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 28,87*
€ 39,54*
€ 4,00*
ab € 29,18*
€ 40,14*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 31,17*
€ 42,87*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 42,89*
€ 4,80*
ab € 36,64*
€ 49,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.