| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4257795 Herst.-Nr.: 4257795 EAN/GTIN: 4006825666885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EINHELL FIXETTO 18/38 S - Akku-Tacker (18V Power X-Change | Schuss pro Minute 60 | Magazinkapazität 100 Stück | inkl. Klammern) Der EINHELL Akku-Tacker FIXETTO 18/38 S ist ein kraftvoller Helfer bei Renovierungs- und Dekorationsarbeiten. Ob beim Polstern von Möbeln, Tackern von Holzplatten oder Befestigen von Folien, Planen oder Dämmstoffen – mit dem Akku-Tacker kann je nach Arbeitsaufwand per Schussregler einfach zwischen Einzel- und Serienschuss gewählt werden. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann der FIXETTO 18/38 S mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombiniert werden. Das robuste Getriebe und die wartungsfreie PressAir-Technology ermöglichen bis zu 60 Einschläge pro Minute, die Tiefeneinstellung sorgt für eine variable und exakte Einschlagtiefe der Klammern. Das große Magazin ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet und hat eine Kapazität von maximal 100 Klammern. Per Knopfdruck kann es einfach geöffnet und nachgefüllt werden. Der Akku-Tacker kann mit 10 - 38 mm langen und 5,7 mm breiten Klammern benutzt werden. Die schlanke Bauform mit gummierten Seitenflächen und ergonomischem Softgrip gewähren eine angenehme Handhabung. Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches sorgt die beidseitig im Gehäuse integrierte LED-Beleuchtung. Die Lieferung erfolgt inklusive praktischem Gürtelclip zur sicheren Zwischenlagerung sowie 500 Klammern. Die Sicherheitsnase verhindert ein ungewolltes Auslösen des Tackers und schützt so vor Verletzungen. Der Akku-Tacker wird ohne Akku und Ladegerät geliefert, diese sind separat erhältlich. Highlights: - Mitglied der Power X-Change Familie (1x 18V Batterie notwendig)
- PressAir Technology: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment
- Umschaltbar zwischen Einzel- und Serienauslösung
- Robuste Bauform mit ergonomischem Handgriff
- Öffnung des Magazins per Knopfdruck
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Tackers
- Zwei LEDs zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Ergonomische Softgripflächen für guten Halt & angenehmes Arbeiten
- Kein Verkratzen des Werkstücks dank gummierter Seitenflächen
- Praktischer Gürtelclip für zusätzlichen Anwenderkomfort
- Inkl. 500 Klammern
Technische Daten: - Schuss pro Minute: 60
- Magazinkapazität Klammern: 100 Stück
- Klammernlänge: 10 - 38 mm
- Klammernbreite: 6 mm
- Motortyp: Bürstenmotor
- Motorspannung: 18 V
- Gewicht: ca. 2,82 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 4.040000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 127,05* | € 146,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 139,22* | € 159,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 135,35* | € 159,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 153,69* | € 176,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 154,48* | € 176,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|