Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4321260
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4321260
EAN/GTIN:
     4006825666618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge gst 18 v-li
akku stichsäge

EINHELL TP-JS 18/135 Li BL-Solo - Akku-Stichsäge (18V Power X-Change | Hubhöhe 26 mm | inkl. Zubehör)

Die EINHELL Professional Akku-Stichsäge TP-JS 18/135 Li BL-Solo ist das optimale Gerät für den perfekten Schnitt in unterschiedlichste Materialien.
Als Mitglied der Power X-Change-Familie bietet sie eine hohe Flexibilität bei Arbeiten in Heim, Werkstatt und Garage, denn innerhalb der Systemfamilie können alle Geräte, Akkus und Ladegeräte miteinander kombiniert werden.
Durch ihre hohe Laufruhe sorgt die Akku-Stichsäge für exakte Schnitte. Für schnelle Schnitte ist der Pendelhub zuschaltbar.
Angetrieben wird das Gerät von dem EINHELL PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren.
Die kraftvolle Akku-Stichsäge schafft Schnitte bis 135 mm Tiefe in Holz und 10 mm in Stahl sowie Schrägschnitte bis 45° und ist mit einem praktischen Schnittlinienanzeiger und einem LED-Licht zur Ausleuchtung des Schnittbereichs ausgestattet.
Dank Drehzahlelektronik kann perfekt auf Material und Anwendung abgestimmt gearbeitet werden.
Die werkzeuglose Sägeblattaufnahme erspart unnötige Handgriffe und ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Sägeblättern.
Für beste Sicht beim Arbeiten sorgt die Staubabblasfunktion oder alternativ der mitgelieferte Absaugadapter, an den zum Beispiel ein Nass-Trockensauger angeschlossen werden kann.
Die integrierte Kunststoffgleiteinlage schont besonders empfindliche Werkstücke und der Spanreißschutz sorgt für ausrissfreie Schnitte.
Der integrierte Softstart sorgt für hohe Sicherheit und schont den Motor und die stabile Aluminium-Basisplatte dämpft die Vibrationen der Säge.
Zum Lieferumfang gehört ein Stichsägeblatt für Holz.
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Highlights:

  • Mitglied der Power X-Change Familie (1x 18V Batterie notwendig)
  • Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
  • Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
  • Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
  • Drehzahlelektronik für optimale Werkzeugführung
  • Werkzeuglose Sägeblattaufnahme
  • Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
  • LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich
  • Schnittlinienanzeiger für exakte Schnitte
  • Stabile Aluminium-Basisplatte für geringere Vibrationen
  • Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke
  • Parallelanschlag für exakte und gerade Schnitte
  • Softstart für hohe Sicherheit und Schonung des Motors
  • Inkl. 1x Stichsägeblatt für Holz, Spanreißschutz (für ausrissfreie Schnitte), Absaugadapter, Parallelanschlag, Splitterschutz, Gleitschuh

Technische Daten:

  • Hubhöhe: 26 mm
  • Leerlaufdrehzahl max.: 3.500 min^-1
  • Motorspannung: 18 V
  • Motortyp: Bürstenloser Motor
  • Schnitttiefe Holz: 135 mm
  • Schnitttiefe Stahl: 10 mm
  • Schrägschnitte max.: 45 °
  • Schrägschnitte min.: 0 °
  • Typ Sägeblattaufnahme: T-Schaft
  • Durchmesser Absauganschluss: 35 mm
  • Gewicht: ca. 2,19 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.080000 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-stichsäge 18v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.