| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4431160 Herst.-Nr.: 4431160 EAN/GTIN: 4006825658514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EINHELL AXXIO 36/230 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 230mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät) Der EINHELL Akku-Winkelschleifer AXXIO 36/230 Q ist ein bewährter Helfer beim Trennen und Polieren. Ob Metall oder Stein: Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Der Winkelschleifer ist Mitglied der Power X-Change-Familie, zum Betrieb sind 2x 18 V-Batterien notwendig. Dank dieser TWIN-PACK Technologie und dem bürstenlosen Motor sind mehr Power und eine längere Laufzeit garantiert. Die Schnellspannmutter sorgt für einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel. Der drehbare Haupthandgriff bietet maximale Flexibilität, der Scheibenschutz mit Schnellverstellung erlaubt flexibles Arbeiten. Für vibrationsarmes Arbeiten sorgt die Anti-Vibration-Funktion. Bequeme Einsätze ermöglicht die schlanke Bauform mit ergonomischem Softgrip, der Zusatzhandgriff ist flexibel in 3 Positionen montierbar. Dabei bietet der Akku-Winkelschleifer ein breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 70 mm. Softstart und Wiederanlaufschutz sorgen für erhöhte Anwendersicherheit, der Akkuschutz schützt gegen Funkenflug und Staub. Das robuste Aluminium-Getriebegehäuse und der Überlastschutz gewähren Langlebigkeit. Für optimale Ergebnisse werden 3,0 Ah Akkus und größer empfohlen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind im praktischen Starter-Set separat erhältlich, sowie ohne Trennscheibe. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie (2x 18V Akku notwendig)
- TWIN-PACK Technologie: 2x 18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Quick fix Nut für einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Drehbarer Haupthandgriff für maximale Flexibilität
- Vibrationsarmes Arbeiten dank Anti-Vibration Funktion
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 70mm
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Akkuschutz aus Metall gegen Funkenflug und Staub
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Schlanke Bauform mit ergonomischem Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Lieferung ohne Trennscheibe
Technische Daten: - Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: max. 6.600 min^-1
- Schnitttiefe: max. 70 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 5.600000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 146,69* | € 179,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 159,10* | € 195,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 167,88* | € 205,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 177,57* | € 214,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 187,78* | € 225,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|