Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Passeinsatz
>
Artikel
ETI 002243012 - Passchraube V.VL.STV D02 35A passend für Sicherungslasttrennschalter STV D02
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5289-ETI-002243012
Hersteller:
ETI
Herst.-Nr.:
002243012
EAN/GTIN:
3838895135395
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Sicherungslasttrenner
pass einsatz 35 a
ETI 002243012 - Passchraube V.VL.STV D02 35A passend für Sicherungslasttrennschalter STV D02
Beschreibung: V.VL.STV D02 35A
Klassifizierungsname: EC000278 | NEOZED-Hülsenpasseinsatz
Bemessungsstrom (A): 35
Typ Zubehör: Passeinsatz
Produktgruppenzubehör: Sicherungslasttrennschalter STVD02
Baugröße: D02
Farbcode: Schwarz
Gewicht: ca. 0,54 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001000 kg
... >
Technischer Bedarf
>
Elektro
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
pass einsatz
,
sicherungslasttrenner d02
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen