Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002470008 - AC/DC Stromstoßrelais MR-42 UNI (Dimmer | 12-240V | 16A | 50/60 Hz | 2 Kontakte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002470008 - AC/DC Stromstoßrelais MR-42 UNI (Dimmer | 12-240V | 16A | 50/60 Hz | 2 Kontakte)
ETI 002470008 - AC/DC Stromstoßrelais MR-42 UNI (Dimmer | 12-240V | 16A | 50/60 Hz | 2 Kontakte)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002470008
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002470008
EAN/GTIN:
     8594030338285
Suchbegriffe:
Dimmer
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

ETI 002470008 - AC/DC Stromstoßrelais MR-42 UNI (Dimmer | 12-240V | 16A | 50/60 Hz | 2 Kontakte)

  • Beschreibung: MR-42 UNI
  • Klassifizierungsname: Stromstoßrelais
  • Funktion: Dimmer
  • Versorgungsspannung (V): 12 - 240
  • I (AC1): 16
  • Spannungsart: AC/DC
  • Anzahl der Kontakte: 2
  • Bemessungsfrequenz (Hz): 50/60
  • Größe: 1p (1-module)
  • Gewicht: ca. 105 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.103000 kg
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais 16 a, dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,74*
€ 36,22*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 44,12*
€ 59,58*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.