Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 004181205 - AC Sicherungseinsatz NH000 gG 16A/500V (Typ NH | 500V | 16A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 004181205 - AC Sicherungseinsatz NH000 gG 16A/500V (Typ NH | 500V | 16A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)
ETI 004181205 - AC Sicherungseinsatz NH000 gG 16A/500V (Typ NH | 500V | 16A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-004181205
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004181205
EAN/GTIN:
     3838895353294
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

ETI 004181205 - AC Sicherungseinsatz NH000 gG 16A/500V (Typ NH | 500V | 16A | Kombinationssicherungsstatusanzeige)

  • Beschreibung: NH000 gG 16A/500V
  • Klassifizierungsname: NH-Sicherungseinsatz
  • Typ: NH
  • Größe: NH000
  • Bemessungsstrom (A): 16
  • Bemessungsspannung AC: 500
  • Charakteristiken: gG
  • Abschaltleistung AC: 120
  • Betriebs-Jule-Integrall (A2s): 970
  • Schmelz-Joule-Integral (A2s): 220
  • Anzeiger: Kombinationssicherungsstatusanzeige
  • Pd (W): 2,4
  • Standard: IEC 60269-1, IEC 60269-2
  • Anwendung: zum Kabelschutz
  • Gewicht: ca. 120 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.117000 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
3
€ 4,99*
ab € 3,49*
€ 5,38*
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 5,41*
1 Tag
12
1
€ 4,98*
ab € 3,91*
€ 6,00*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,56*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.