Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI CloudEngine S5735-L24P4S-A - 24-Port Switch (24x Ethernet 10/100/1000 | 4x GE SFP | 1U HE | PoE+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUAWEI CloudEngine S5735-L24P4S-A - 24-Port Switch (24x Ethernet 10/100/1000 | 4x GE SFP | 1U HE | PoE+)
HUAWEI CloudEngine S5735-L24P4S-A - 24-Port Switch (24x Ethernet 10/100/1000 | 4x GE SFP | 1U HE | PoE+)
HUAWEI CloudEngine S5735-L24P4S-A - 24-Port Switch (24x Ethernet 10/100/1000 | 4x GE SFP | 1U HE | PoE+)
HUAWEI CloudEngine S5735-L24P4S-A - 24-Port Switch (24x Ethernet 10/100/1000 | 4x GE SFP | 1U HE | PoE+)
HUAWEI CloudEngine S5735-L24P4S-A - 24-Port Switch (24x Ethernet 10/100/1000 | 4x GE SFP | 1U HE | PoE+)
Artikel-Nr.:
     5289-HUA-98010924
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98010924
EAN/GTIN:
     6901443347858
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch ieee 802.3at

HUAWEI CloudEngine S5735-L24P4S-A - 24-Port Switch (24x Ethernet 10/100/1000 | 4x GE SFP | 1U HE | PoE+)

HUAWEI CloudEngine S5735L-Serie - Vereinfachte Gigabit-Ethernet-Switche

Die Huawei Switche der L-Serie eignen sich ideal für Szenarien wie den Netzwerkzugriff auf dem Unternehmenscampus und Gigabit auf den Desktop.

CloudEngine S5735-L-Switches basieren auf Hochleistungshardware der nächsten Generation und werden von der vielseitigen Routing-Plattform (VRP) von Huawei unterstützt.

Sie bieten flexible Ethernet-Netzwerke, eine diversifizierte Sicherheitskontrolle und Unterstützung für mehrere Layer 3-Routing-Protokolle.

Technische Daten:

  • 24x 10/100/1000 Base-T-Ports und 4x GE SFP-Ports
  • Weiterleitungsleistung: 42 Mpps
  • Switching-Kapazität: 56Gbit/s | 336 Gbit/s
  • MAC-Adressen-Lernen und -Aging
  • Statische, dynamische und Blackhole-MAC-Adresseinträge
  • Paketfilterung anhand der MAC-Quelladressen
  • Schnittstellenbasierte Lernbeschränkung für MAC-Adressen
  • 4.094 VLANs | Gäste-VLAN und Sprach-VLAN | GVRP | MUX VLAN
  • VLAN-Zuweisung basierend auf MAC-Adressen, Protokollen, IP-Subnetzen, Richtlinien und Ports
  • 1:1 und N:1 VLAN-Zuordnung
  • IP-Routing: Statisches Routing | RIP | RIPng | OSPF | OSPFv3
  • Maße: 436 x 442 x 220 mm
  • AC-Netzteil (110/240V)
  • Gewicht: ca. 4,31 kg
  • Höheneinheit: 1U
  • PoE+ Support
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.080000 kg
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 794,87*
€ 879,18*
Frei Haus
ab € 879,18*
€ 970,99*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,18*
€ 1.046,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,77*
€ 1.043,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,75*
€ 1.037,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,05*
€ 1.009,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,87*
€ 945,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.