Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAMER KT-107-INWB - Unterputzdose für Touchpanel KT-107 Serie - in silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAMER KT-107-INWB - Unterputzdose für Touchpanel KT-107 Serie - in silber
KRAMER KT-107-INWB - Unterputzdose für Touchpanel KT-107 Serie - in silber
KRAMER KT-107-INWB - Unterputzdose für Touchpanel KT-107 Serie - in silber
Artikel-Nr.:
     5289-KRA-60-100599
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-100599
EAN/GTIN:
     7291063089474
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

KRAMER KT-107-INWB - Unterputzdose für Touchpanel KT-107 Serie - in silber

  • Unterputzdose zur Instalation von Touchpanels der KT-107 Serie in einer Betonwand
  • Material: Stahl
  • Maße: 200 x 155 x 60 mm
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.780000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 281,71*
€ 338,54*
Frei Haus
ab € 356,48*
€ 430,61*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.