Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga)
MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga)
MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga)
MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-AF353
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     AF353
EAN/GTIN:
     0088381822428
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Coilnagler
Druckluft-Nagler

MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga)

Der MAKITA AF353 ist ein handlicher und leichter Druckluftnagler zum Anschluss bspw. an den Makita Akku-Kompressor AC001GZ.
Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien.

Highlights:

  • Tiefeneinstellung
  • Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
  • Doppelauslöser für sichere und präzise Platzierung

Technische Daten:

  • Betriebsdruck: 4,5 - 6,9 bar
  • Stiftlänge: 15 - 35 mm
  • Gauge: 23 Ga
  • Magazinkapazität: 130 Stück
  • Maße (LxBxH): 208 x 66 x 191 mm
  • Gewicht: ca. 0,9 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.620000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 126,29*
€ 156,87*
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 158,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,56*
€ 161,56*
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 165,12*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 141,24*
€ 172,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.