Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA D-39986 - Rundbürste (Durchmesser 75 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA D-39986 - Rundbürste (Durchmesser 75 mm)
MAKITA D-39986 - Rundbürste (Durchmesser 75 mm)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-D-39986
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-39986
EAN/GTIN:
     0088381400107
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste

MAKITA D-39986 - Rundbürste (Durchmesser 75 mm)

  • Durchmesser: 75 mm
  • Werkzeugaufnahme: 6 mm
  • Drahtdurchmesser: 0,3 mm
  • Maximale Drehzahl: 4 500 min^-1
  • Material: verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.102000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,21*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,36*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.