Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA D-39992 - Rundbürste (Durchmesser 100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA D-39992 - Rundbürste (Durchmesser 100 mm)
MAKITA D-39992 - Rundbürste (Durchmesser 100 mm)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-D-39992
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-39992
EAN/GTIN:
     0088381400114
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste

MAKITA D-39992 - Rundbürste (Durchmesser 100 mm)

  • Durchmesser: 100 mm
  • Werkzeugaufnahme: 6 mm
  • Drahtdurchmesser: 0,3 mm
  • Maximale Drehzahl: 4 500 min^-1
  • Material: verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.147000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,49*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,70*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,71*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.