Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-GA023GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA023GZ
EAN/GTIN:
     0088381722087
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

MAKITA GA023GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | AWS | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA GA023G ist ein leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche.

Das Modell ist mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von 125 mm ausgestattet.
Der Akku-Winkelschleifer besitzt die AFT-Technologie zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar.
Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus.

HIGHLIGHTS:

  • Überragende Leistung und Effizienz wie ein kabelgebundener Winkelschleifer der 1.000 W-Klasse
  • Hohe Lebensdauer: das größere Kugellager unterstützt den Rotor, um der hohen Leistung der XGT-Maschinen standzuhalten
  • Auto-Start Wireless System (AWS): verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
  • AFT (Active Feedback sensing Technology): stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 min^-1
  • Spindelgewinde: M14
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Wiederanlaufschutz | Motorbremse | AWS-Schnittstelle | Seitengriff | Spannflansch
  • Schallleistungspegel: 92 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 6,5 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 425 x 140 x 168 mm
  • Gewicht: ca. 3,4 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.380000 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 171,49*
€ 204,57*
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 205,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 172,77*
€ 205,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 174,35*
€ 207,72*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 199,75*
€ 235,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.