Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, AWS Funk-Adpater WUT01)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-HM001GM201
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HM001GM201
EAN/GTIN:
     0088381732659
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

MAKITA HM001GM201 - Akku-Stemmhammer (40V XGT | bürstenloser Motor | SDS-MAX | 9,4 Joule | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer, AWS Funk-Adpater WUT01)

Der MAKITA HM001G ist ein leistungsstarker 40 V Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme.

Der MAKITA Akku-Stemmhammer besitzt eine elektronisch einstellbare Schlagenergie und einen Sanftanlauf für eine angenehme Bedienung.
Die AVT (Anti-Vibration Technology) und die SoftNoLoad dienen der Reduzierung von Vibrationen.

Die Konstantelektronik des MAKITA HM001G Akku-Stemmhammers garantiert auch bei starker Beanspruchung die maximale Leistung.

HIGHLIGHTS:

  • Mit Sanftanlauf
  • Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
  • Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
  • Lieferumfang incl. 2x 4,0 Ah XGT Akkus | DC40RA Schnellladegerät | AWS Funk-Adpater WUT01 | Transportkoffer | umfangreiches Zubehör

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • (Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 2.650 min^-1
  • Einzelschlagstärke: 9,4 Joule
  • SDS-MAX | Antivibrations-Seitengriff AVT
  • Schallleistungspegel: 97 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Meißeln mit Seitengriff: 6,0 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 516 x 113 x 280 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 6,3 - 7,1 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
16.200000 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 620,87*
€ 662,78*
€ 4,90*
ab € 659,55*
€ 707,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 664,30*
€ 713,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,45*
€ 739,02*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 722,85*
€ 767,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,73*
€ 913,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,99*
€ 905,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,93*
€ 880,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,02*
€ 868,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,85*
€ 860,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.